Beli jual tap m6x0 5 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro Hand Tap (Up #3) (Mata Tap)
    Mulai

    Rp27.900

    monotaro Hand Tap (Up #3) (Mata Tap)
    Deskripsi:
    It is a tap that uses general screws.. Work material: iron, light metal, low, medium coal layer steel, alloy steelDokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Shape: Center protruding to M6, M8 to Ping center
    • Type: Top # 3
    • Screw Type: M
    • Precision: Equivalent to JIS class 2
    • Chamfer Lcf: 1.5P
    • Material: (High speed steel) HSS
    • Work Material: Iron, light metal, low, medium coal layer steel, alloy steel
  2. JTC Tap and Die Set (Set Alat Tap dan Senai)
    Mulai

    Rp2.499.900

    JTC Tap and Die Set (Set Alat Tap dan Senai)
    Deskripsi:
    Alat senai dan tap manual set yang bisa dipakai untuk membuat drat / ulir pada baut dan lubang untuk baut.
  3. monotaro Spiral Tap (Mata Tap)
    Rating:
    90% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp55.900

    monotaro Spiral Tap (Mata Tap)
    Deskripsi:
    Ideal for female threading of blind holes.
  4. SAKURA ROOF Atap Gelombang Instant Puma 0.3mm
    Mulai

    Rp269.900

    SAKURA ROOF Atap Gelombang Instant Puma 0.3mm
    Deskripsi:
    X-Tra kuat, bahan baku zincalume terbukti tahan karat, anti bocor, ringan, awet seumur hidup. X-Tra Cepat, ukuran standar 1.8 meter, 3 meter dan 5.8 meter. Anda tidak perlu menunggu lama untuk menyelesaikan proyek anda. Itu berarti hemat waktu dan biaya. X-Tra Indah, tersedia dalam lima macam bentuk gelombang dengan beragam pilihan warna kinclong. Proses pengecatan modern membuat warna SAKURA - MX awet cemerlang. X-Tra Mudah, tersedia di semua toko - toko bangunan yang menjual produk - produk dari Simantap!
    atribut:
    • Color: Silver
    • Raw material: AZ100, TCT
    • Effective Width (mm): 770
    • Thickness: 0.25
  5. Aero Electric Motor Foot Mounted B3 1000RPM 3 Phase 6 Pole (Dinamo Motor Listrik)
    21%
    Mulai

    Rp1.099.900

    Aero Electric Motor Foot Mounted B3 1000RPM 3 Phase 6 Pole (Dinamo Motor Listrik)
    Deskripsi:
    > TEFC, Insulation Class F, IP55, 50HZ> 220/380V for up to 5.5 HP, 380/660V for 7.5HP and a bove> Frame up to 132 Aluminum Housing Frame 160 and Above Cast Iron Housing
    atribut:
    • Speed (rpm): 1000
  6. Scotch-Brite Isolasi Bolak Balik Mounting Permanen Indoor (Double Tape)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp23.900

    Scotch-Brite Isolasi Bolak Balik Mounting Permanen Indoor (Double Tape)
    Deskripsi:
    Inovasi baru dekorasi rumah Solusi dekorasi tanpa melubangi dinding Tape foam dua sisi untuk indoor ukuran 24mm x 3M. Melekat pada dua sisinya, Scotch Mounting Tape aman dan praktis, karena tidak perlu lagi menggunakan paku dan baut. Dapat digunakan di berbagai macam dinding, keramik, dan permukaan kayu. Contohnya untuk menggantung frame foto, lukisan, dan hiasan dinding lainnya. Mampu menahan beban hingga 900 gram. - Praktis dan rapi - Solusi menempel tanpa paku/sekrup - Tidak merusak dinding - Menempel lebih kuat apabila ditempelkan secara vertikal di permukaan yang bersih
    atribut:
    • Adhesive Material: Acrylic
    • Backing Material: Busa Polyethylene
    • Color: White
    • Thickness (mm): 1.6
  7. NORTON Tool Grinding Wheel Straight Cup T6 (Batu Gerinda Mangkok)
    Mulai

    Rp309.900

    NORTON Tool Grinding Wheel Straight Cup T6 (Batu Gerinda Mangkok)
    Deskripsi:
    GOOD CHOICE FOR LIGHT GRINDING OF TOOL STEELBENEFITS_x000D_- Cool and burn-free cutting; ideal for heat-sensitive applications with light to moderate feed rates_x000D_- Excellent balance and dimensional accuracy time after time_x000D_- Exceptionally cool cutting in light pressure grinding applications, or heat-sensitive applications_x000D_- Ideal for use across a broad variety of tool steels
  8. Daimaru Lakban Kain (Solasi / Selotip)
    Rating:
    100% of 100
    (23)
    Mulai

    Rp18.900

    Daimaru Lakban Kain (Solasi / Selotip)
    atribut:
    • Size (mmxm): 48x12
  9. BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)
    atribut:
    • Uncertainty K (dB): 3
    • Adjustable Rebating Depth (mm): 0 – 9
    • Planing Width (mm): 82
    • K3L License: Yes
    • No Load Speed (rpm): 16500
    • Part Number: 0 601 596 0K0
    • Rated Input Power (W): 650
    • Sound Level (dBA): 97
    • Sound Pressure Level (dBA): 86
  10. BOSCH Battery
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp569.900

    BOSCH Battery
    Deskripsi:
    Berat yang ringan untuk pekerjaan yang lebih nyaman, terutama pada penggunaan di area atas kepala
  11. 3M BX Protective Eyewear (Kacamata Safety)
    Mulai

    Rp119.900

    3M BX Protective Eyewear (Kacamata Safety)
    Deskripsi:
    Sleek, contoured and fully adjustable protective eyewear, 3M BX features a soft adjustable nose bridge, lens angle adjustment, and adjustable length temples for extended wear.
    atribut:
    • Frame Material: plastic
    • Lens Material: Polycarbonate
    • Lens Coating: anti fog
    • Lens Marking: Z87+
    • Anti Fog Lens: Yes
    • Comfort Features: Adjustable length temples, Lens angle adjustment, Soft nose bridge
    • Eyewear Range: Value
    • Frame Color: Silver/Black
    • Frame Style/Type: Half-frame
    • Hard Coat Lens: No
    • Metal Detectable: No
    • Product Type: Safety Glasses
    • Recommended Application: Assembly, Cleaning, Demolition, Electrical, Facility Maintenance, Grinding, Machine Operation, Painting, Remediation, Sanding, Welding
    • Seal Type: No Seal
    • Splash Protection: No
    • Temple Color: Silver and Black
    • Temple Style: Adjustable length
    • UV Protection: 99.9%
  12. BOSCH Bit Screwdriver X-Line Set (Mata Obeng)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp119.900

  13. Daimaru Lakban Kain 24mmx12m (Solasi / Selotip)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp56.900

    Daimaru Lakban Kain 24mmx12m (Solasi / Selotip)
    atribut:
    • Color: Black
    • Size (mm x m): 24x12
  14. BOSCH Set Mata Bor Masonry (Drill Bit Set)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp239.900

    BOSCH Set Mata Bor Masonry (Drill Bit Set)
    atribut:
    • Total Length (mm): 70/ 75/ 85/ 85/ 100/ 100/ 120/ 120
    • Diameter (mm): 3.0/ 4.0/ 5.0/ 5.5/ 6.0/ 7.0/ 8.0/ 10.0
  15. NUFOSS Rivet Nut
    54%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp54.900

Daftar Harga jual tap m6x0 5 Terbaru October 2026
monotaro Hand Tap (Up #3) (Mata Tap)Rp27.900
JTC Tap and Die Set (Set Alat Tap dan Senai)Rp2.499.900
monotaro Spiral Tap (Mata Tap)Rp55.900
SAKURA ROOF Atap Gelombang Instant Puma 0.3mmRp269.900
Aero Electric Motor Foot Mounted B3 1000RPM 3 Phase 6 Pole (Dinamo Motor Listrik)Rp1.099.900
Scotch-Brite Isolasi Bolak Balik Mounting Permanen Indoor (Double Tape)Rp23.900
NORTON Tool Grinding Wheel Straight Cup T6 (Batu Gerinda Mangkok)Rp309.900
Daimaru Lakban Kain (Solasi / Selotip)Rp18.900
BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)Rp1.399.900
BOSCH BatteryRp569.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)